Non retournable

Integratech - Disc LED 32cm 10-14-18-22W 4000K+décteurPIR blanc - DISC22PS4W-PIR

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076296834

Réf. Sonepar

08453629683

Réf. Fournisseur

DISC22PS4W-PIR

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

DISC22 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 10W, 14W, 18W ou 22W blanc neutral 4000K avec une base blanche RAL9004 et un couvercle opale en polycarbonate rés

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un DISC22 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 10W, 14W, 18W ou 22W blanc neutral 4000K avec une base blanche RAL9004 et un couvercle opale en polycarbonate rés. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un DISC22 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 10W, 14W, 18W ou 22W blanc neutral 4000K avec une base blanche RAL9004 et un couvercle opale en polycarbonate rés. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un DISC22 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 10W, 14W, 18W ou 22W blanc neutral 4000K avec une base blanche RAL9004 et un couvercle

Les Atouts de la gamme:

Plafonniers LED ronds, étanches IP54, pour halls, escaliers ou sanitaires. Versions avec détection ou secours. Faciles à poser et robustes.

Quelques mots du fabricant :

Hublots Integratech : une lumière fonctionnelle, sobre et économique.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech