Non retournable

Integratech - Dreamline module 1437mm avec rail 3ph 700mm - A15TRA3F

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076216221

Réf. Sonepar

08453621622

Réf. Fournisseur

A15TRA3F

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Dreamline module 1437mm avec rail 3ph 700mm, IP40, puissance du système:72 W

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Dreamline module 1437mm avec rail 3ph 700mm, IP40, puissance du système:72 W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Dreamline module 1437mm avec rail 3ph 700mm, IP40, puissance du système:72 W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Dreamline module 1437mm avec rail 3ph 700mm, IP40, puissance du système:72 W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Dreamline module 1437mm avec rail 3ph 700mm, IP40, puissance du système:72 W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Dreamline module 1437mm avec rail 3ph 700mm, IP40, puissance du système:72 W. Il est

Les Atouts de la gamme:

Luminaires LED linéaires pour installation en ligne continue. Convient aux bureaux, magasins, halls. Profil fin, éclairage homogène, installation rapide avec connecteurs Dreamline.

Quelques mots du fabricant :

Éclairage linéaire Integratech : élégance et qualité pour le tertiaire et le résidentiel.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech