Non retournable

Integratech - Evolve2 45W 3000K 120gr noir DALI ENEC - EV45B1203DA

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076284237

Réf. Sonepar

08453628423

Réf. Fournisseur

EV45B1203DA

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Evolve2 45W 3000K 120gr noir DALI ENEC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau >80°, 45W, 6115lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 140lm/W, UGR:30

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Evolve2 45W 3000K 120gr noir DALI ENEC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau >80°, 45W, 6115lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 140lm/W, UGR:30 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Evolve2 45W 3000K 120gr noir DALI ENEC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau >80°, 45W, 6115lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 140lm/W, UGR:30 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Evolve2 45W 3000K 120gr noir DALI ENEC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau >80°, 45W, 6115lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 140lm/W, UGR:30 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité EV2M20), l'unité peut également être câblée pour câblage traversant! Grâce aux vis sans outil avec signe directionnel, Evolve 2 peut être facilement aligné. Accessoires divers pour le montage au sol ou sur poteau sont disponibles, ainsi que différentes lentilles symétriques/asymétriques. Garantie de 5 ans. Sur demande, disponible avec un driver dimmable 1-10V/DALI.

Les Atouts de la gamme:

Projecteurs LED simples et performants pour parkings, façades ou accès bâtiments. Versions avec ou sans détecteur. IP65. Flux homogène, UGR faible.

Quelques mots du fabricant :

Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech