Integratech - Evolve2 75W 3000K double asym 2x60gr noir ENEC - EV75BDAS3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076288822
Réf. Sonepar
08453628882
Réf. Fournisseur
EV75BDAS3
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
Evolve2 75W 3000K double asym 2x 60gr noir ENEC, classe I, répartition lumineuse:asymétrique, IK08, IP66, faisceau extensif 40-80°, 75W, 8633lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 134lm/W, UGR:28
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Evolve2 75W 3000K double asym 2x 60gr noir ENEC, classe I, répartition lumineuse:asymétrique, IK08, IP66, faisceau extensif 40-80°, 75W, 8633lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 134lm/W, UGR:28 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Evolve2 75W 3000K double asym 2x 60gr noir ENEC, classe I, répartition lumineuse:asymétrique, IK08, IP66, faisceau extensif 40-80°, 75W, 8633lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 134lm/W, UGR:28 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Evolve2 75W 3000K double asym 2x 60gr noir ENEC, classe I, répartition lumineuse:asymétrique, IK08, IP66, faisceau extensif 40-80°, 75W, 8633lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 134lm/W, UGR:28 . Il est conçu pour offrir une EV2M20), l'unité peut également être câblée pour câblage traversant! Grâce aux vis sans outil avec signe directionnel, Evolve 2 peut être facilement aligné. Accessoires divers pour le montage au sol ou sur poteau sont disponibles, ainsi que différentes lentilles symétriques/asymétriques. Garantie de 5 ans. Sur demande, disponible avec un driver dimmable 1-10V/DALI.
Les Atouts de la gamme:
Projecteurs LED simples et performants pour parkings, façades ou accès bâtiments. Versions avec ou sans détecteur. IP65. Flux homogène, UGR faible.
Quelques mots du fabricant :
Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Evolve2 75W 3000K double asym 2x 60gr noir ENEC, classe I, répartition lumineuse:asymétrique, IK08, IP66, faisceau extensif 40-80°, 75W, 8633lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 134lm/W, UGR:28 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Evolve2 75W 3000K double asym 2x 60gr noir ENEC, classe I, répartition lumineuse:asymétrique, IK08, IP66, faisceau extensif 40-80°, 75W, 8633lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 134lm/W, UGR:28 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Evolve2 75W 3000K double asym 2x 60gr noir ENEC, classe I, répartition lumineuse:asymétrique, IK08, IP66, faisceau extensif 40-80°, 75W, 8633lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 134lm/W, UGR:28 . Il est conçu pour offrir une EV2M20), l'unité peut également être câblée pour câblage traversant! Grâce aux vis sans outil avec signe directionnel, Evolve 2 peut être facilement aligné. Accessoires divers pour le montage au sol ou sur poteau sont disponibles, ainsi que différentes lentilles symétriques/asymétriques. Garantie de 5 ans. Sur demande, disponible avec un driver dimmable 1-10V/DALI.
Les Atouts de la gamme:
Projecteurs LED simples et performants pour parkings, façades ou accès bâtiments. Versions avec ou sans détecteur. IP65. Flux homogène, UGR faible.
Quelques mots du fabricant :
Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


