Non retournable

Integratech - Led floodlight QT 10W 3000K noir - QTFL103

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076231149

Réf. Sonepar

08453623114

Réf. Fournisseur

QTFL103

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Led floodlight QT 10W 3000K noir, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 10W, 1000lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 100lm/W, UGR:22

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Led floodlight QT 10W 3000K noir, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 10W, 1000lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 100lm/W, UGR:22 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Led floodlight QT 10W 3000K noir, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 10W, 1000lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 100lm/W, UGR:22 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Led floodlight QT 10W 3000K noir, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 10W, 1000lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 100lm/W, UGR:22 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité

Les Atouts de la gamme:

Projecteurs compacts pour jardins, façades ou accès bâtiments. Versions avec ou sans détecteur. IP65 et installation murale.

Quelques mots du fabricant :

Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech