Integratech - Led floodlight QT 50W 4000K noir 24VDC - QTFL504DC24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076231132
Réf. Sonepar
08453623113
Réf. Fournisseur
QTFL504DC24
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
Led floodlight QT 50W 4000K noir 24VDC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 50W, 5500lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 110lm/W, UGR:22
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Led floodlight QT 50W 4000K noir 24VDC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 50W, 5500lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 110lm/W, UGR:22 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Led floodlight QT 50W 4000K noir 24VDC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 50W, 5500lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 110lm/W, UGR:22 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Led floodlight QT 50W 4000K noir 24VDC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 50W, 5500lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 110lm/W, UGR:22 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité
Les Atouts de la gamme:
Projecteurs compacts pour jardins, façades ou accès bâtiments. Versions avec ou sans détecteur. IP65 et installation murale.
Quelques mots du fabricant :
Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Led floodlight QT 50W 4000K noir 24VDC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 50W, 5500lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 110lm/W, UGR:22 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Led floodlight QT 50W 4000K noir 24VDC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 50W, 5500lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 110lm/W, UGR:22 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Led floodlight QT 50W 4000K noir 24VDC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 50W, 5500lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 110lm/W, UGR:22 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité
Les Atouts de la gamme:
Projecteurs compacts pour jardins, façades ou accès bâtiments. Versions avec ou sans détecteur. IP65 et installation murale.
Quelques mots du fabricant :
Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


