Non retournable

Integratech - Lineaconnect 1,2m 40W 3000K UGR<10 noir - LCU403B

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076207915

Réf. Sonepar

08453620791

Réf. Fournisseur

LCU403B

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Lineaconnect 1,2m 40W 3000K UGR<10 noir, classe I, adapté à une suspension, ligne continue possible, IK06, IP20, faisceau moyen 20-40°, 40W, 3200lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, 90lm/W, pose plafond

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Lineaconnect 1,2m 40W 3000K UGR<10 noir, classe I, adapté à une suspension, ligne continue possible, IK06, IP20, faisceau moyen 20-40°, 40W, 3200lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, 90lm/W, pose plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Lineaconnect 1,2m 40W 3000K UGR<10 noir, classe I, adapté à une suspension, ligne continue possible, IK06, IP20, faisceau moyen 20-40°, 40W, 3200lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, 90lm/W, pose plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Lineaconnect 1,2m 40W 3000K UGR<10 noir, classe I, adapté à une suspension, ligne continue possible, IK06, IP20, faisceau moyen 20-40°, 40W, 3200lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, 90lm/W, pose plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant

Les Atouts de la gamme:

Luminaires linéaires LED à connexion rapide pour lignes continues. Idéal dans le tertiaire. Montage en série ultra-rapide.

Quelques mots du fabricant :

Éclairage linéaire Integratech : élégance et qualité pour le tertiaire et le résidentiel.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech