Integratech - Lum led Sola 28W 3000K IP65 IK10 sensor+secours - SO283SDE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076217068
Réf. Sonepar
08453621706
Réf. Fournisseur
SO283SDE
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
Lum led Sola 28W 3000K IP65 IK10 avec capteur + secours, classe II, détect mouvement, IK10, alimentation de secours intégrée, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 28W, 2300lm, L70/B50:50000h, uniformité couleur:SDCM3, 82lm/W, UGR:21
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Lum led Sola 28W 3000K IP65 IK10 avec capteur + secours, classe II, détect mouvement, IK10, alimentation de secours intégrée, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 28W, 2300lm, L70/B50:50000h, uniformité couleur:SDCM3, 82lm/W, UGR:21. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Lum led Sola 28W 3000K IP65 IK10 avec capteur + secours, classe II, détect mouvement, IK10, alimentation de secours intégrée, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 28W, 2300lm, L70/B50:50000h, uniformité couleur:SDCM3, 82lm/W, UGR:21. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Lum led Sola 28W 3000K IP65 IK10 avec capteur + secours, classe II, détect mouvement, IK10, alimentation de secours intégrée, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 28W, 2300lm, L70/B50:50000h, uniformité
Les Atouts de la gamme:
Luminaires LED ronds à lumière diffuse. Pour sanitaires, couloirs ou entrées de bâtiment. Montage en saillie.
Quelques mots du fabricant :
Hublots Integratech : une lumière fonctionnelle, sobre et économique.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Lum led Sola 28W 3000K IP65 IK10 avec capteur + secours, classe II, détect mouvement, IK10, alimentation de secours intégrée, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 28W, 2300lm, L70/B50:50000h, uniformité couleur:SDCM3, 82lm/W, UGR:21. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Lum led Sola 28W 3000K IP65 IK10 avec capteur + secours, classe II, détect mouvement, IK10, alimentation de secours intégrée, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 28W, 2300lm, L70/B50:50000h, uniformité couleur:SDCM3, 82lm/W, UGR:21. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Lum led Sola 28W 3000K IP65 IK10 avec capteur + secours, classe II, détect mouvement, IK10, alimentation de secours intégrée, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 28W, 2300lm, L70/B50:50000h, uniformité
Les Atouts de la gamme:
Luminaires LED ronds à lumière diffuse. Pour sanitaires, couloirs ou entrées de bâtiment. Montage en saillie.
Quelques mots du fabricant :
Hublots Integratech : une lumière fonctionnelle, sobre et économique.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


