Non retournable

Integratech - Panneau led Bright 36W 60x60 4000K RAL9016 - PLB60603640

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076264673

Réf. Sonepar

08453626467

Réf. Fournisseur

PLB60603640

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Panneau led Bright 36W 60x60 4000K RAL9016, classe III, adapté à une suspension, IK04, IP40, adapté à un castré, faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19), faisceau >80°, 36W, 4280lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 120lm/W

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Panneau led Bright 36W 60x60 4000K RAL9016, classe III, adapté à une suspension, IK04, IP40, adapté à un castré, faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19), faisceau >80°, 36W, 4280lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 120lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau led Bright 36W 60x60 4000K RAL9016, classe III, adapté à une suspension, IK04, IP40, adapté à un castré, faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19), faisceau >80°, 36W, 4280lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 120lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau led Bright 36W 60x60 4000K RAL9016, classe III, adapté à une suspension, IK04, IP40, adapté à un castré, faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19), faisceau >80°, 36W, 4280lm, uniformité de la

Les Atouts de la gamme:

Panneaux LED rétroéclairés économiques. Pour couloirs, open-space ou locaux techniques. Bonne efficacité lumineuse et durabilité.

Quelques mots du fabricant :

Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech