Non retournable

Integratech - PHB extreme 200W 4000K IP65 1-10V -30/+72°C - PHBEX2004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076201555

Réf. Sonepar

08453620155

Réf. Fournisseur

PHBEX2004

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

PHB extreme 200W 4000K IP65 1-10V -30/ + 72°C, mode de pose:suspendu, classe I, IK08, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance du système:200 W, flux lumineux:26000 lm, efficience:130 lm/W

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un PHB extreme 200W 4000K IP65 1-10V -30/ + 72°C, mode de pose:suspendu, classe I, IK08, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance du système:200 W, flux lumineux:26000 lm, efficience:130 lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un PHB extreme 200W 4000K IP65 1-10V -30/ + 72°C, mode de pose:suspendu, classe I, IK08, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance du système:200 W, flux lumineux:26000 lm, efficience:130 lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un PHB extreme 200W 4000K IP65 1-10V -30/ + 72°C, mode de pose:suspendu, classe I, IK08, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance du système:200 W, flux lumineux:26000 lm, efficience:130 lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité

Les Atouts de la gamme:

Luminaires suspendus LED pour grandes hauteurs. Entrepôts, halls, centres logistiques. Haute efficacité et large diffusion lumineuse.

Quelques mots du fabricant :

High Bay Integratech : éclairage LED puissant pour grandes hauteurs.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech