Non retournable

Integratech - PHB P3 80W-120W-150W PS 4000K Zhaga - PHBP3150PS4Z

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076298111

Réf. Sonepar

08453629811

Réf. Fournisseur

PHBP3150PS4Z

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Power High Bay Performance range avec Power Switch 80W-120W-150W / 4000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un flux d’air et un refroidissement optimaux. PHBS est équipé de LED haute performance et longue durée d

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Power High Bay Performance range avec Power Switch 80W-120W-150W / 4000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un flux d’air et un refroidissement optimaux. PHBS est équipé de LED haute performance et longue durée d. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Power High Bay Performance range avec Power Switch 80W-120W-150W / 4000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un flux d’air et un refroidissement optimaux. PHBS est équipé de LED haute performance et longue durée d. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Power High Bay Performance range avec Power Switch 80W-120W-150W / 4000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un flux d’air et un refroidissement optimaux. PHBS est équipé de LED haute

Les Atouts de la gamme:

Luminaires suspendus LED pour grandes hauteurs. Entrepôts, halls, centres logistiques. Haute efficacité et large diffusion lumineuse.

Quelques mots du fabricant :

High Bay Integratech : éclairage LED puissant pour grandes hauteurs.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech