Integratech - PIR apparent IP20 wide beam Integraconnect - ITC-PIRWB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076231286
Réf. Sonepar
08453623128
Réf. Fournisseur
ITC-PIRWB
Marque
Integratech
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
PIR apparent IP20 wide beam Integraconnect, modèle:détecteur de présence, IK07, type de capteur:infrarouge
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un PIR apparent IP20 wide beam Integraconnect, modèle:détecteur de présence, IK07, type de capteur:infrarouge . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un PIR apparent IP20 wide beam Integraconnect, modèle:détecteur de présence, IK07, type de capteur:infrarouge . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un PIR apparent IP20 wide beam Integraconnect, modèle:détecteur de présence, IK07, type de capteur:infrarouge . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un PIR apparent IP20 wide beam Integraconnect, modèle:détecteur de présence, IK07, type de capteur:infrarouge . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique
Les Atouts de la gamme:
Système de d'éclairage intelligent rapide et sécurisé pour luminaires tertiaires. Interface Casambi connectée en bluetooth permettant de connecter les luminaires entre eux.
Quelques mots du fabricant :
Solution Integraconnect : Integratech propose ces solutions pour rendre votre éclairage devient intelligent
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un PIR apparent IP20 wide beam Integraconnect, modèle:détecteur de présence, IK07, type de capteur:infrarouge . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un PIR apparent IP20 wide beam Integraconnect, modèle:détecteur de présence, IK07, type de capteur:infrarouge . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un PIR apparent IP20 wide beam Integraconnect, modèle:détecteur de présence, IK07, type de capteur:infrarouge . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un PIR apparent IP20 wide beam Integraconnect, modèle:détecteur de présence, IK07, type de capteur:infrarouge . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique
Les Atouts de la gamme:
Système de d'éclairage intelligent rapide et sécurisé pour luminaires tertiaires. Interface Casambi connectée en bluetooth permettant de connecter les luminaires entre eux.
Quelques mots du fabricant :
Solution Integraconnect : Integratech propose ces solutions pour rendre votre éclairage devient intelligent
NoticePDF
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


