Non retournable

Integratech - Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PC - PRO12404PC

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076255053

Réf. Sonepar

08453625505

Réf. Fournisseur

PRO12404PC

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Protect Long 1.2m 40W 4000K IP69K PC, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP69K, faisceau >80°, 40W, 5500lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 138lm/W, UGR:30, montage au plafond

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Protect Long 1.2m 40W 4000K IP69K PC, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP69K, faisceau >80°, 40W, 5500lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 138lm/W, UGR:30, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect Long 1.2m 40W 4000K IP69K PC, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP69K, faisceau >80°, 40W, 5500lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 138lm/W, UGR:30, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect Long 1.2m 40W 4000K IP69K PC, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP69K, faisceau >80°, 40W, 5500lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 138lm/W, UGR:30, montage

Les Atouts de la gamme:

Luminaires IP65 robustes pour environnements industriels sévères. Résistent aux chocs, poussières et humidité. Fixation par clips.

Quelques mots du fabricant :

Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech