Non retournable

Integratech - Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA - PRO12404PM

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076254971

Réf. Sonepar

08453625497

Réf. Fournisseur

PRO12404PM

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Protect Long 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA (polyméthacrylate de méthyle), classe I, adapté à une suspension, IK06, IP69K, faisceau >80°, 40W, 5400lm, uniformité couleur:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 135lm/W, UGR:30, montage au plafond

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Protect Long 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA (polyméthacrylate de méthyle), classe I, adapté à une suspension, IK06, IP69K, faisceau >80°, 40W, 5400lm, uniformité couleur:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 135lm/W, UGR:30, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect Long 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA (polyméthacrylate de méthyle), classe I, adapté à une suspension, IK06, IP69K, faisceau >80°, 40W, 5400lm, uniformité couleur:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 135lm/W, UGR:30, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect Long 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA (polyméthacrylate de méthyle), classe I, adapté à une suspension, IK06, IP69K, faisceau >80°, 40W, 5400lm, uniformité couleur:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 135lm/W, UGR:30,

Les Atouts de la gamme:

Luminaires IP65 robustes pour environnements industriels sévères. Résistent aux chocs, poussières et humidité. Fixation par clips.

Quelques mots du fabricant :

Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech