Non retournable

Integratech - Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PC EM 3h 4W - PRO15604PCE

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076255213

Réf. Sonepar

08453625521

Réf. Fournisseur

PRO15604PCE

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PC Unité secours 3h 4W, classe I, adapté à une suspension, IK10, alim secours, IP69K, faisceau >80°, 60W, 7500lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 125lm/W, UGR:30, pose plafond

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PC Unité secours 3h 4W, classe I, adapté à une suspension, IK10, alim secours, IP69K, faisceau >80°, 60W, 7500lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 125lm/W, UGR:30, pose plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PC Unité secours 3h 4W, classe I, adapté à une suspension, IK10, alim secours, IP69K, faisceau >80°, 60W, 7500lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 125lm/W, UGR:30, pose plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PC Unité secours 3h 4W, classe I, adapté à une suspension, IK10, alim secours, IP69K, faisceau >80°, 60W, 7500lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 125lm/W, UGR:30, pose

Les Atouts de la gamme:

Luminaires IP65 robustes pour environnements industriels sévères. Résistent aux chocs, poussières et humidité. Fixation par clips.

Quelques mots du fabricant :

Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech