Integratech - Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA - PRO15604PM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076248376
Réf. Sonepar
08453624837
Réf. Fournisseur
PRO15604PM
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA (polyméthacrylate de méthyle), classe I, adapté à une suspension, IK06, IP69K, faisceau >80°, 60W, 8000lm, uniformité couleur:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 133lm/W, UGR:30, montage au plafond
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA (polyméthacrylate de méthyle), classe I, adapté à une suspension, IK06, IP69K, faisceau >80°, 60W, 8000lm, uniformité couleur:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 133lm/W, UGR:30, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA (polyméthacrylate de méthyle), classe I, adapté à une suspension, IK06, IP69K, faisceau >80°, 60W, 8000lm, uniformité couleur:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 133lm/W, UGR:30, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA (polyméthacrylate de méthyle), classe I, adapté à une suspension, IK06, IP69K, faisceau >80°, 60W, 8000lm, uniformité couleur:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 133lm/W, UGR:30,
Les Atouts de la gamme:
Luminaires IP65 robustes pour environnements industriels sévères. Résistent aux chocs, poussières et humidité. Fixation par clips.
Quelques mots du fabricant :
Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA (polyméthacrylate de méthyle), classe I, adapté à une suspension, IK06, IP69K, faisceau >80°, 60W, 8000lm, uniformité couleur:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 133lm/W, UGR:30, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA (polyméthacrylate de méthyle), classe I, adapté à une suspension, IK06, IP69K, faisceau >80°, 60W, 8000lm, uniformité couleur:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 133lm/W, UGR:30, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA (polyméthacrylate de méthyle), classe I, adapté à une suspension, IK06, IP69K, faisceau >80°, 60W, 8000lm, uniformité couleur:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 133lm/W, UGR:30,
Les Atouts de la gamme:
Luminaires IP65 robustes pour environnements industriels sévères. Résistent aux chocs, poussières et humidité. Fixation par clips.
Quelques mots du fabricant :
Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


