Non retournable

Integratech - Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA EM 3h 4W - PRO15604PME

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076255145

Réf. Sonepar

08453625514

Réf. Fournisseur

PRO15604PME

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA (polyméthacrylate de méthyle) Unité secours 3h 4W, classe I, pose suspension, IK06, alim secours, IP69K, faisceau >80°, 60W, 8000lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 133lm/W, UGR:30

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA (polyméthacrylate de méthyle) Unité secours 3h 4W, classe I, pose suspension, IK06, alim secours, IP69K, faisceau >80°, 60W, 8000lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 133lm/W, UGR:30. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA (polyméthacrylate de méthyle) Unité secours 3h 4W, classe I, pose suspension, IK06, alim secours, IP69K, faisceau >80°, 60W, 8000lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 133lm/W, UGR:30. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA (polyméthacrylate de méthyle) Unité secours 3h 4W, classe I, pose suspension, IK06, alim secours, IP69K, faisceau >80°, 60W, 8000lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, test fil incand.:8

Les Atouts de la gamme:

Luminaires IP65 robustes pour environnements industriels sévères. Résistent aux chocs, poussières et humidité. Fixation par clips.

Quelques mots du fabricant :

Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech