Integratech - Quadra panneau LED blanc 30x120 incl. cadre+driver - QUAD3012041PSCTSW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076299552
Réf. Sonepar
08453629955
Réf. Fournisseur
QUAD3012041PSCTSW
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
QUADRA kit de panneau LED 325x1225mm comprenant un cadre en aluminium blanc RAL9016 monté en surface et équipé d'un support de suspension en métal pour un montage facile. Inclut un driver dont la puissance est sélectionnable entre 24W, 29W,
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un QUADRA kit de panneau LED 325x1225mm comprenant un cadre en aluminium blanc RAL9016 monté en surface et équipé d'un support de suspension en métal pour un montage facile. Inclut un driver dont la puissance est sélectionnable entre 24W, 29W,. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un QUADRA kit de panneau LED 325x1225mm comprenant un cadre en aluminium blanc RAL9016 monté en surface et équipé d'un support de suspension en métal pour un montage facile. Inclut un driver dont la puissance est sélectionnable entre 24W, 29W,. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un QUADRA kit de panneau LED 325x1225mm comprenant un cadre en aluminium blanc RAL9016 monté en surface et équipé d'un support de suspension en métal pour un montage facile. Inclut un driver dont la puissance est
Les Atouts de la gamme:
Panneaux LED en saillie avec cadre intégré. Idéal pour rénovations sans faux plafond dans bureaux ou couloirs.
Quelques mots du fabricant :
Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un QUADRA kit de panneau LED 325x1225mm comprenant un cadre en aluminium blanc RAL9016 monté en surface et équipé d'un support de suspension en métal pour un montage facile. Inclut un driver dont la puissance est sélectionnable entre 24W, 29W,. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un QUADRA kit de panneau LED 325x1225mm comprenant un cadre en aluminium blanc RAL9016 monté en surface et équipé d'un support de suspension en métal pour un montage facile. Inclut un driver dont la puissance est sélectionnable entre 24W, 29W,. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un QUADRA kit de panneau LED 325x1225mm comprenant un cadre en aluminium blanc RAL9016 monté en surface et équipé d'un support de suspension en métal pour un montage facile. Inclut un driver dont la puissance est
Les Atouts de la gamme:
Panneaux LED en saillie avec cadre intégré. Idéal pour rénovations sans faux plafond dans bureaux ou couloirs.
Quelques mots du fabricant :
Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


