Non retournable

Integratech - Quadra panneau LED blanc 30x150 incl. cadre+driver - QUAD3015044PSCTSW

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076299613

Réf. Sonepar

08453629961

Réf. Fournisseur

QUAD3015044PSCTSW

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

QUADRA kit de panneau LED 325x1525mm comprenant un cadre en aluminium blanc RAL9016 monté en surface et équipé d'un support de suspension en métal pour un montage facile. Inclut un driver dont la puissance est sélectionnable entre 26W, 32W,

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un QUADRA kit de panneau LED 325x1525mm comprenant un cadre en aluminium blanc RAL9016 monté en surface et équipé d'un support de suspension en métal pour un montage facile. Inclut un driver dont la puissance est sélectionnable entre 26W, 32W,. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un QUADRA kit de panneau LED 325x1525mm comprenant un cadre en aluminium blanc RAL9016 monté en surface et équipé d'un support de suspension en métal pour un montage facile. Inclut un driver dont la puissance est sélectionnable entre 26W, 32W,. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un QUADRA kit de panneau LED 325x1525mm comprenant un cadre en aluminium blanc RAL9016 monté en surface et équipé d'un support de suspension en métal pour un montage facile. Inclut un driver dont la puissance est

Les Atouts de la gamme:

Panneaux LED en saillie avec cadre intégré. Idéal pour rénovations sans faux plafond dans bureaux ou couloirs.

Quelques mots du fabricant :

Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech