Non retournable

Integratech - RUBAN ADVANCED IP67 2200K-6500K 24Vdc TW - LS-ADVIP672265TW

CopieCopie
Integratech - RUBAN ADVANCED IP67 2200K-6500K 24Vdc TW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042512128

Réf. Sonepar

08453251212

Réf. Fournisseur

LS-ADVIP672265TW

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Ruban LED monocolore TW de la série ADVANCED. La ruban est composée de 60 LED SMD par mètre. Le température de couleur varie de 2200K à 6500K. Le ruban a une puissance de 14,4W/m et une classe énergétique F. Convient aux environnements extè

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban LED monocolore TW de la série ADVANCED. La ruban est composée de 60 LED SMD par mètre. Le température de couleur varie de 2200K à 6500K. Le ruban a une puissance de 14,4W/m et une classe énergétique F. Convient aux environnements extè. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED monocolore TW de la série ADVANCED. La ruban est composée de 60 LED SMD par mètre. Le température de couleur varie de 2200K à 6500K. Le ruban a une puissance de 14,4W/m et une classe énergétique F. Convient aux environnements extè. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED monocolore TW de la série ADVANCED. La ruban est composée de 60 LED SMD par mètre. Le température de couleur varie de 2200K à 6500K. Le ruban a une puissance de 14,4W/m et une classe énergétique F.

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech