Integratech - Ruban led 128LED/m SMD2835 24V IP20 6000K 5m - 128LED-IP20-6000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076247935
Réf. Sonepar
08453624793
Réf. Fournisseur
128LED-IP20-6000
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
Ruban led 128LED/m SMD2835 24V IP20 6000K. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:8,6 W, Long section:62,5mm, Nb sources/m:128, tension 24 V, flux/m:1219lm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Ruban led 128LED/m SMD2835 24V IP20 6000K. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:8,6 W, Long section:62,5mm, Nb sources/m:128, tension 24 V, flux/m:1219lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led 128LED/m SMD2835 24V IP20 6000K. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:8,6 W, Long section:62,5mm, Nb sources/m:128, tension 24 V, flux/m:1219lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led 128LED/m SMD2835 24V IP20 6000K. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:8,6 W, Long section:62,5mm, Nb sources/m:128, tension 24 V, flux/m:1219lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en
Les Atouts de la gamme:
Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.
Quelques mots du fabricant :
Rubans LED Integratech : lumière homogène, usages multiples, consommation réduite.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Ruban led 128LED/m SMD2835 24V IP20 6000K. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:8,6 W, Long section:62,5mm, Nb sources/m:128, tension 24 V, flux/m:1219lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led 128LED/m SMD2835 24V IP20 6000K. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:8,6 W, Long section:62,5mm, Nb sources/m:128, tension 24 V, flux/m:1219lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led 128LED/m SMD2835 24V IP20 6000K. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:8,6 W, Long section:62,5mm, Nb sources/m:128, tension 24 V, flux/m:1219lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en
Les Atouts de la gamme:
Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.
Quelques mots du fabricant :
Rubans LED Integratech : lumière homogène, usages multiples, consommation réduite.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


