Non retournable

Integratech - Spot encastré Deep low UGR 9W CRI90 3000K - DEEP9W30

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076266974

Réf. Sonepar

08453626697

Réf. Fournisseur

DEEP9W30

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Spot encastré Deep low UGR 9W CRI90 3000K, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau moyen 20-40°, 9W, 686lm, L80/B10:54000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 76lm/W, UGR:15

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Spot encastré Deep low UGR 9W CRI90 3000K, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau moyen 20-40°, 9W, 686lm, L80/B10:54000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 76lm/W, UGR:15 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Spot encastré Deep low UGR 9W CRI90 3000K, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau moyen 20-40°, 9W, 686lm, L80/B10:54000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 76lm/W, UGR:15 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Spot encastré Deep low UGR 9W CRI90 3000K, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau moyen 20-40°, 9W, 686lm, L80/B10:54000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 76lm/W, UGR:15 . Il est conçu pour offrir

Les Atouts de la gamme:

Downlights encastrés à faisceau profond. Réduction de l’éblouissement, éclairage confortable pour bureaux, hôtels, circulations ou halls d’immeuble.

Quelques mots du fabricant :

Spots & downlights Integratech : pour bureaux, magasins et habitations.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech