Integratech - Suspension 3m pour rail universel 3ph noir - TRA3FSUSB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719747930809
Réf. Sonepar
08453793080
Réf. Fournisseur
TRA3FSUSB
Marque
Integratech
pays de fabrication:
ITALIE
Suspension Longueur 3m pour rail universel 3ph noir, classe I, IP20
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Suspension Longueur 3m pour rail universel 3ph noir, classe I, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Suspension Longueur 3m pour rail universel 3ph noir, classe I, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Suspension Longueur 3m pour rail universel 3ph noir, classe I, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Suspension Longueur 3m pour rail universel 3ph noir, classe I, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Suspension Longueur 3m pour rail universel 3ph noir, classe I, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse
Les Atouts de la gamme:
Spots LED sur rail pour éclairage directionnel. Idéal pour magasins, musées, galeries ou présentations produits. Orientation précise.
Quelques mots du fabricant :
Éclairage linéaire Integratech : élégance et qualité pour le tertiaire et le résidentiel.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Suspension Longueur 3m pour rail universel 3ph noir, classe I, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Suspension Longueur 3m pour rail universel 3ph noir, classe I, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Suspension Longueur 3m pour rail universel 3ph noir, classe I, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Suspension Longueur 3m pour rail universel 3ph noir, classe I, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Suspension Longueur 3m pour rail universel 3ph noir, classe I, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse
Les Atouts de la gamme:
Spots LED sur rail pour éclairage directionnel. Idéal pour magasins, musées, galeries ou présentations produits. Orientation précise.
Quelques mots du fabricant :
Éclairage linéaire Integratech : élégance et qualité pour le tertiaire et le résidentiel.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


