Integratech - Tracklight F2 30W 36° 3000K CRI90 intrack blanc - F230DI-W3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076265328
Réf. Sonepar
08453626532
Réf. Fournisseur
F230DI-W3000
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
Tracklight F2 30W 36° 3000K CRI90 intrack blanc, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK07, IP20, faisceau moyen 20-40°, 30W, 2850lm, adapté à un montage sur rail, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 95lm/W, UGR:19
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Tracklight F2 30W 36° 3000K CRI90 intrack blanc, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK07, IP20, faisceau moyen 20-40°, 30W, 2850lm, adapté à un montage sur rail, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 95lm/W, UGR:19 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Tracklight F2 30W 36° 3000K CRI90 intrack blanc, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK07, IP20, faisceau moyen 20-40°, 30W, 2850lm, adapté à un montage sur rail, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 95lm/W, UGR:19 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Tracklight F2 30W 36° 3000K CRI90 intrack blanc, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK07, IP20, faisceau moyen 20-40°, 30W, 2850lm, adapté à un montage sur rail, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 95lm/W, UGR:19 . Il est conçu pour offrir
Les Atouts de la gamme:
Spots LED sur rail pour éclairage directionnel. Idéal pour magasins, musées, galeries ou présentations produits. Orientation précise.
Quelques mots du fabricant :
Éclairage linéaire Integratech : élégance et qualité pour le tertiaire et le résidentiel.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Tracklight F2 30W 36° 3000K CRI90 intrack blanc, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK07, IP20, faisceau moyen 20-40°, 30W, 2850lm, adapté à un montage sur rail, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 95lm/W, UGR:19 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Tracklight F2 30W 36° 3000K CRI90 intrack blanc, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK07, IP20, faisceau moyen 20-40°, 30W, 2850lm, adapté à un montage sur rail, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 95lm/W, UGR:19 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Tracklight F2 30W 36° 3000K CRI90 intrack blanc, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK07, IP20, faisceau moyen 20-40°, 30W, 2850lm, adapté à un montage sur rail, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 95lm/W, UGR:19 . Il est conçu pour offrir
Les Atouts de la gamme:
Spots LED sur rail pour éclairage directionnel. Idéal pour magasins, musées, galeries ou présentations produits. Orientation précise.
Quelques mots du fabricant :
Éclairage linéaire Integratech : élégance et qualité pour le tertiaire et le résidentiel.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


