Integratech - Variateur rotatif Easy DALI avec alimentation DALI - SR-2400RB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076265120
Réf. Sonepar
08453626512
Réf. Fournisseur
SR-2400RB
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
Variateur rotatif Easy DALI avec alimentation DALI, IP20, type de commande:DALI
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Variateur rotatif Easy DALI avec alimentation DALI, IP20, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Variateur rotatif Easy DALI avec alimentation DALI, IP20, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Variateur rotatif Easy DALI avec alimentation DALI, IP20, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Variateur rotatif Easy DALI avec alimentation DALI, IP20, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Variateur rotatif Easy DALI avec alimentation DALI, IP20, type de
Les Atouts de la gamme:
Systèmes de commande pour rubans LED : variateurs, contrôleurs RGB, interfaces murales ou télécommandes. Pour installations décoratives ou ambiance personnalisée.
Quelques mots du fabricant :
Contrôle des rubans LED : la maîtrise totale de votre lumière avec Integratech.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Variateur rotatif Easy DALI avec alimentation DALI, IP20, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Variateur rotatif Easy DALI avec alimentation DALI, IP20, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Variateur rotatif Easy DALI avec alimentation DALI, IP20, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Variateur rotatif Easy DALI avec alimentation DALI, IP20, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Variateur rotatif Easy DALI avec alimentation DALI, IP20, type de
Les Atouts de la gamme:
Systèmes de commande pour rubans LED : variateurs, contrôleurs RGB, interfaces murales ou télécommandes. Pour installations décoratives ou ambiance personnalisée.
Quelques mots du fabricant :
Contrôle des rubans LED : la maîtrise totale de votre lumière avec Integratech.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


