Non retournable

Jung - JUNG Serveur Visu Pro H3 - JVP-SERVER-H3

JUNG France
CopieCopie
Jung - JUNG Serveur Visu Pro H3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - saillie

  • avec affichage - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377363205

Réf. Sonepar

00749736320

Réf. Fournisseur

JVP-SERVER-H3

Marque

Jung

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

saillie

avec affichage:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

modem GSM intégré:

Non

horloge DCF intégrée:

Non

tension assignée (Ue):

12 V

JUNG Serveur Visu Pro H3

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.