Jung - Mécanisme encastrable signal lumineux pour ampoule type E14 - 938-14U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - insert
douille - E14
couleur de la source lumineuse - autre
adapté à la classe de protection (IP) - IP20
tension nominale - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377362901
Réf. Sonepar
00749002261
Réf. Fournisseur
938-14U
Marque
Jung
composition:
insert
douille:
E14
couleur de la source lumineuse:
autre
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
230 V
nombre de modules (construction modulaire):
0
source lumineuse fournie:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
avec lumière clignotante:
Non
utilisation comme contact à poussoir:
non
mode de pose:
encastré
type de fixation:
fixation à griffes/vis
sans halogène:
Oui
puissance de la lampe max.:
5 W
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
consommation d'énergie:
5 W
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
32 mm
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


