Jung - Module Room Controler 3 voies Compact KNX / F40 / LS 990 - LS429D1ST

JUNG France
CopieCopie
Jung - Module Room Controler 3 voies Compact KNX / F40 / LS 990

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 6

  • avec affichage - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377339231

Réf. Sonepar

00749733923

Réf. Fournisseur

LS429D1ST

Marque

Jung

système de bus KNX:

Oui

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

6

avec affichage:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

LED à statut:

Oui

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Non

DCF77 récepteur intégré:

Non

avec minuterie:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:

Non

matériau:

plastique

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

Module Room Controler 3 voies Compact KNX / F40 Universel pour régulation de chauffage et climatisation / LS 990

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung