Non retournable

Jvd - Sèche-cheveux pour hôtel Thalos Noir Mat 1875W: 4 flux et températures + air fro - 8222255

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120022559

Réf. Sonepar

00354002255

Réf. Fournisseur

8222255

Marque

Jvd

pays de fabrication:

CHINE

Thalos noir mat 1875W : sèche-cheveux hôtelier 4 réglages flux/temp+air froid, 22 m/s, 62 dB(A). Moteur durable, ions négatifs anti-frisottis. Double entrée d’air, protection surchauffe, classe II. Léger (0,45 kg), câble 1,8 m, buse magnétique, écran LED. Design noir mat premium.

Les Atouts de l'article:

Séchage rapide et confortable: moteur ultra-performant, 22m/s pour un séchage express avec bruit réduit 62dB(A).

Les Atouts de la gamme:

Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.

Quelques mots du fabricant :

Products that care

Un produit Jvd

Découvrez toute la gamme Jvd