KNIPEX - Pince a degainer automatique pour cables electriques cable D 4,4 a 7,5mm - 180mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 175 mm
plage de dénudage section transversale - 0.75...2.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773082323
Réf. Sonepar
07579308232
Réf. Fournisseur
1274180SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
175 mm
plage de dénudage section transversale
0.75...2.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable
Non
avec coupe-fil
Non
isolé
Non
plage de dénudage diamètre
4.4...7.5 mm
longueur de dénudage ajustable
Non
section longitudinale
Non
forme ronde
Non
coupe en spirale
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
1 composant
traitement de la surface
autre
certifié ESD
Non
avec protection contre les chocs
Non
Pince à dégainer automatique pour câbles électriques Ø4,4 à 7,5mm - 180mm - Boitier ABS - Câbles de commandes, capteurs / actionneurs résistants à l'huile et sans halogène - Gainages en PUR, en PVC N’endommage pas les tresses de blindage SC
Les Atouts de l'article:
Pour les câbles de commandes et capteurs / actionneurs, également flexible pour le dénudage, conduites d’alimentation et rallonges. Adaptation automatique des câbles de Ø 4,4 à Ø 7,5 mm. N’endommage pas les conducteurs internes ou les tresses de blindage. Pour les câbles de commande et de capteurs / actionneurs résistants à l'huile et sans halogène avec plusieurs fils. Convient pour les câbles en U haute flexibilité en PTE, les gainages de câbles en PUR et en PVC, les câbles en caoutchouc, comme par ex. H05, etc. Permet de grandes longueurs de dénudage. Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile.