KNIPEX - TwistCut Coupe-gaines prefilees et sanitaires D13 a 32mm - Fonction denudage SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du tube - 13...32 mm
adapté au cuivre - Non
adapté à l'acier - Non
adapté au plastique - Oui
longueur - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773082293
Réf. Sonepar
07579308229
Réf. Fournisseur
902202SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
diamètre du tube
13...32 mm
adapté au cuivre
Non
adapté à l'acier
Non
adapté au plastique
Oui
longueur
100 mm
adapté à l'aluminium
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
Coupe-gaines préfilées et sanitaires TwistCut® - Coupe sûre et rapide de gaines Ø13 à 32mm sans dommage sur le câble ou le tuyau à l’intérieur - Fonction dénudage - Renforcé de fibres de verre et zone de préhension souple - Sur carte
Les Atouts de l'article:
Pour la coupe sûre et rapide de nombreux gaines électriques en matière plastique avec une plage de découpe universelle allant de Ø 13 - 32 mm. Pour les gaines électriques avec des largeurs de profil ondulé jusqu'à 2,7 mm. Aucun dommage sur le câble ou le tuyau à l’intérieur. Coupez des gaines électriques en matière plastique (souple et flexible) : appliquez simplement une faible pression sur le TwistCut® lors de la coupe afin de ne pas déformer les gaines électriques. Insertion facile, section sûre et simple sans lacérer les câbles intérieurs. Coupe précise sans dommages grâce à une disposition des lames unique avec guidage latéral. Bonne accessibilité grâce à sa forme étroite. Avec lame de dénudage pour les diamètres 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm². Berceaux de positionnement en instance de brevet sur les lames de dénudage 1,5 et 2,5 mm² pour une insertion rapide des câbles. Graduation à l’intérieur pour un dénudage homogène des câbles, lisible pour les droitiers et les gauchers. En plastique multimatière renforcé de fibres de verre avec zone de préhension souple.