Non retournablenouveau

Konni - Depaepe Téléphone SIP mural rouge HD2000 - PAI00R

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

04512000680

Réf. Fournisseur

PAI00R

Marque

Konni

Depaepe Poste mural HD2000 SIP PoE à clavier Rouge

Les Atouts de l'article:

Version SIP du célèbre poste mural HD 2000 avec clavier, il conserve le concept d'accrochage et de maintien du combiné qui font son succès.
Deux crochets de fixation verrouillent solidement le combiné sur son socle et évitent les risques de décroché intempestif. L'ouverture et la fermeture de ligne est magnétique, c'est à dire sans usures mécaniques.

Caractéristiques:

  • Clavier de 18 touches
  • 2 ports RJ45 10/100Mbps
  • Réglage volume sonnerie et combiné
  • 2 voyants d'appel lumineux (identification du poste appelé / dépôt d'un message)
  • Touche Bis
  • Transfert d'appel
  • Compatible avec prothèse auditive
  • Protocole: SIP v2 (RFC 3261)
  • Codecs audio: G.711, G.723, G.726, G.729
  • Configuration par interface web
  • Alimentation:
    • PoE 802.3af
    • Secteur (en option)
  • Dimensions: 73 x 235 x 75mm
  • Couleur: rouge


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP