Konni - Planet Alimentation industrielle Rail Din 24V 75W - NDR-75-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605283311
Réf. Sonepar
04512528331
Réf. Fournisseur
NDR-75-24
Marque
Konni
Planet Blocs d'alimentation industriels sur rail DIN à sortie unique CC - Alimentation industrielle sur rail DIN 75 W 24 V CC à sortie unique (-40 ~ 70 °C)
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Pour installation en Rail DIN
- Entrée Voltage : 100-240V AC / 2A
- Puissance en Sortie :
- 75W
- 24V / 3.2A
- Protection Court-Circuit, Surintensité, Surcharge
- Dimensions : 32L x 102H x 125P (mm)
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


