Konni - Planet Injecteur Indus 2xRJ45 (1G/2,5G) PoE bt 120W - IPOE-270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605285025
Réf. Sonepar
04512528502
Réf. Fournisseur
IPOE-270
Marque
Konni
Planet Concentrateur d'injecteurs PoE++ multi-gigabits 802.3bt à 2 ports pour applications industrielles - Solution réseau PoE++ 802.3bt industrielle compacte et robuste
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Le budget PoE max dépend de la puissance de l'alimentation indus selectionnée.
Caractéristiques:
- Interfaces :
- 2 x ports IN RJ45 10/100/1000/2.5G/5G Mbps data
- 2 x ports OUT RJ45 10/100/1000/2.5G/5G Mbps PoE 802.3 at/bt
- Nombre de périphériques pouvant étre alimenté: 2
- Budget PoE :
- 48V : 120W
- 52-56V: 180 W
- Kit de montage sur rail
- Boitier en métal
- Norme IP30
- Alimentation via bornier 48-56V DC redondant
- Consommation : 187 W max.
- Température de fonctionnement :-40 à +75°
- Dimensions: 41 x 70 x 115 mm
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


