Non retournable

Konni - Planet Injecteur PoE+ at industriel 2 ports Giga Rail Din - IPOE-260

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711605284752

Réf. Sonepar

04512528475

Réf. Fournisseur

IPOE-260

Marque

Konni

Planet Concentrateur d'injecteurs PoE+ 802.3at 10/100/1000T industriel à 2 ports - Solution réseau PoE+ 802.3at avancée

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Interfaces :
    • 2 x ports IN RJ45 10/100/1000Mbps data
    • 2 x ports OUT RJ45 10/100/1000Mbps PoE 802.3 af/at
  • Nombre de périphériques pouvant étre alimenté: 2
  • Budget PoE : 48-56V : 72W
  • Kit de montage sur rail
  • Boitier en métal
  • Norme IP30
  • Alimentation via bornier 48-56V DC
  • Consommation : 80W max.
  • Température de fonctionnement :-40 à +75°
  • Dimensions: 105 x 70 x 30mm


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP