Non retournable

Konni - Planet Module SFP Multi-mode WDM Tx1550 2Km DDM -40/75° - MGB-TSB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711605284387

Réf. Sonepar

04512528438

Réf. Fournisseur

MGB-TSB

Marque

Konni

Planet Module mini-GBIC SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX : 1550 nm) - 2 km (-40 à 85 °C) - Multimode simplex LC-UPC - Module B

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques :

  • Type MGbic : Giga
  • Type de Fibre : Multi Mode
  • Connecteur : Simplex LC/UPC
  • Longueur d'onde :
    • TX : 1550 nm
    • RX : 1310 nm
  • Distance : 2 km


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP