Non retournable

Konni - Planet Module SFP+ Single-Mode 1310nm DDM 20km -40/75°C - MTB-TLR20

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

04512000601

Réf. Fournisseur

MTB-TLR20

Marque

Konni

Planet Module fibre optique SFP+ 1 port 10GBASE-LR - 20 km (-40 à 85 °C) - Monomode duplex LC-UPC

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques :

  • Type de module MGbic : 10G (SFP+)
  • Type de Fibre : Monomode
  • Connecteurs : Duplex LC/UPC
  • Longueur d'onde : 1310 nm
  • Distance : 20 Km
  • DDM : Oui
  • Température de fonctionnement : -40 à 75°C


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP