Konni - Planet Récepteur Indus compact 1xRJ45 Giga PoE at 30W - IPOE-162S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711213687815
Réf. Sonepar
04512368781
Réf. Fournisseur
IPOE-162S
Marque
Konni
Planet Splitter Ethernet haute puissance Gigabit IEEE 802.3at industriel - La meilleure solution industrielle de liaison de données et d'alimentation pour les solutions non PoE
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
L'IPOE-162S est un splitter industriel PoE High Power alimenté via une unique source en PoE 802.3at et qui permet ainsi de fournir 2 sources de tension soit en 12V, soit en 24V, à un périphérique non PoE.
Caractéristiques:
- Interface d'entrée: 1 x port RJ45 Gigabit (data + PoE 802.3at)
- Interface de sortie:
- 1 x port RJ45 Gigabit (data)
- 2 x alimentations 12 ou 24V sur bornier
- Puissance de sortie max pour les 2 alimentations: 25W
- Boîtier métallique IP30
- Température de fonctionnement.: -40°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


