Konni - Planet Serveur Indus 2 ports RS232/422/485 / 2 ports RJ - ICS-2200T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605284042
Réf. Sonepar
04512528404
Réf. Fournisseur
ICS-2200T
Marque
Konni
Planet Serveur de périphérique série industriel RS232/RS422/RS485 - Solution rentable pour l'application Ethernet série-industriel RS232/422/485 - 2 ports RS232/422/485 / 2 ports RJ45
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- 2 x DB9 mâle
- 2 x RJ45 (1 par port série)
- Configurable via web browser):
- RS-232
- 4-wire RS-422
- 2/4-wire RS-485
- Modes de fonctionnement:
- Virtual COM port
- TCP server/client
- UDP client
- Par paire (boîtier maître/esclave)
- Alimentation redondante par bornier
- Attention: alimentation éléctrique 12/48V DC non incluse
- Boîtier aluminium IP40
- Température de fonctionnement: -10°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 56 x 87 x 135 mm
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


