Konni - Planet Switch Indus 16 ports Giga - IGS-1600T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605284882
Réf. Sonepar
04512528488
Réf. Fournisseur
IGS-1600T
Marque
Konni
Planet Switch RAIL DIN non administrable avec 16 ports Gigabit RJ45, conçu pour des environnements industriels. Alimentation non incluse (voir accessoires).
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch industriel non administrable
- Interfaces: 16 x ports RJ45 Gigabit
- Backplane : 32 Gbps
- Alimentation redondante par bornier
- Attention: alimentation électrique 12/48V DC ou 24V AC (non incluse)
- Boîtier métal
- Norme : IP30
- Kit de montage sur rail inclus
- Consommation : 14W
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Dimensions: 66 x 107 x 152 mm
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


