Non retournable

Konni - Planet Switch Indus 16 ports Giga 2xSFP - IGS-1820TF

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711605284875

Réf. Sonepar

04512528487

Réf. Fournisseur

IGS-1820TF

Marque

Konni

Planet Switch RAIL DIN non administrable avec 16 ports Gigabit RJ45 et 2 SFP. Température de fonctionnement -40°C à 75°C, VLAN, QoS. Alimentation non incluse (voir accessoires).

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch industriel non administrable
  • Interfaces:
    • 16 x ports RJ45 Gigabit
    • 2 x ports SFP
  • Backplane : 36 Gbps
  • Alimentation redondante par bornier
  • Attention: alimentation électrique 12/48V DC ou 24V AC (non incluse)
  • Boîtier métal
  • Norme : IP30
  • Kit de montage sur rail inclus
  • Consommation : 15W
  • Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
  • Dimensions: 66 x 107 x 152 mm


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP