Non retournable

Konni - Planet Switch Indus 19" L3 24 ports PoE at 440W 8xSFP - IGS-6325-24P4X

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711605284059

Réf. Sonepar

04512528405

Réf. Fournisseur

IGS-6325-24P4X

Marque

Konni

Planet Switch rackable L3 administrable avec 24 ports PoE+ (802.3at) et 4 ports 10G SFP+. Budget PoE de 440W, idéal pour la surveillance IP. Plage de température -40°C à 75°C. Alimentation non incluse (voir accessoires).

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch industriel administrable L3
  • Interfaces:
    • 24 x ports Gigabit PoE 802.3af/at (1-24)
    • 4 x ports SFP (Combo 21-24)
    • 4 x ports SFP+ ( 25-28)
    • 1 x port console RJ45
  • Budget PoE : 440W
  • Backplane : 128 Gbps
  • Alimentation redondante par bornier (non incluse)
    • 48V Power input
      • Single power input: 240W max
      • Dual power input: 300W max
    • 5​2-56V Power input
      • Single power input: 240W max
      • Dual power input: 440W max
  • Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
  • Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
  • Rackable 19''
  • Dimensions: 440 x 300 x 44 mm


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP