Non retournable

Konni - Planet Switch Indus 4 ports 1xSC multimode 100Mbits - ISW-511T

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711213688294

Réf. Sonepar

04512368829

Réf. Fournisseur

ISW-511T

Marque

Konni

Planet Commutateur Ethernet industriel 4 ports 10/100Base-TX + 1 port 100Base-FX avec une large plage de températures de fonctionnement (-40 à 75 °C) - Interrupteur industriel robuste, très pratique et performant

Les Atouts de l'article:

Switch Fast Ethernet avec 4 ports RJ45 10/100Mbits plus 1 port fibre 100Base-FX fournissant un haut niveau de protection contre les interférences électromagnétiques et les ondes électriques. Sa plage de température de fonctionnement associé à la certification Classe I, division 2 (utilisation dans les endroits dangereux) permet à ce switch d'être placé dans presque n'importe quel endroit.

Caractéristiques:

  • Switch industriel non administrable
  • 4 ports 10/100Mbits
  • 1 port fibre 100Base-FX
  • Matrice de commutation: 1.2Gbps
  • Type de fibre: multimode avec connecteur SC
  • Distance max.: 2km
  • Alimentation redondante par bornier
  • Attention: alimentation éléctrique 12/48V DC non incluse
  • Puissance: 12 Watts
  • Boîtier aluminium IP30
  • Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
  • Certifié Classe I, division 2 (Hazardous locations)*
  • Kit de montage sur rail inclus
  • Dimensions: 32x87.8x135mm
  • Manuel sur CD-ROM
* Hazardous locations : les produits certifiés sont acceptables pour une utilisation dans les endroits dangereux de Classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou non classifiés seulement.

Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP