Non retournable

Konni - Planet Switch Indus 4 ports Giga PoE bt 160W 2xSFP - IGS-824UPT

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711605285421

Réf. Sonepar

04512528542

Réf. Fournisseur

IGS-824UPT

Marque

Konni

Planet

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch industriel non administrable
  • Interfaces:
    • 6 x ports Gigabit
      • Dont 4 x PoE
    • 2 x ports SFP
  • Backplane : 16 Gbps
  • PoE:
    • Norme: 802.3 at/bt
    • Budget
      • 240 W @ 52-54V
      • 160 W @ 48-51V
  • Alimentation redondante par bornier
  • Attention: alimentation éléctrique 48/54V DC non incluse
  • Protection Ethernet ESD
  • Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
  • Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
  • Montage Rail-Din / Mural
  • Dimensions: 56 x 86.1 x 135 mm


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP