Non retournable

Konni - Planet Switch Indus 4 ports PoE af 120W 1xSFP 100Mbits - ISW-514PTF

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711213688812

Réf. Sonepar

04512368881

Réf. Fournisseur

ISW-514PTF

Marque

Konni

Planet Commutateur industriel PoE+ 802.3at à 4 ports 10/100TX et 1 port Ethernet 100FX - Une solution d'alimentation PoE+ complète et parfaite, idéale pour les environnements difficiles.

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch industriel non administrable
  • 4 ports 10/100Mbits PoE 802.3af
  • 1 port 100FX SFP Mini Gbic
  • Matrice de commutation: 1Gbps
  • Distance max.: dépend du module Mgbic
  • Alimentation redondante par bornier
  • Attention: alimentation éléctrique 24/48V DC non incluse
  • Boîtier aluminium IP30
  • Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
  • Kit de montage sur rail inclus
  • Dimensions: 32x87.8x135mm
  • Manuel sur CD-ROM


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP