Konni - Planet Switch Indus 4x100Mb + 2xSC duplex multi 100Mb - ISW-621T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711213686528
Réf. Sonepar
04512368652
Réf. Fournisseur
ISW-621T
Marque
Konni
Les Atouts de l'article:
Switch Fast Ethernet avec 4 ports RJ45 10/100Mbits plus 2 ports fibre 100Base-FX fournissant un haut niveau de protection contre les interférences électromagnétiques et les ondes électriques. Sa plage de température de fonctionnement associé à la certification Classe I, division 2 (utilisation dans les endroits dangereux) permet à ce switch d'être placé dans presque n'importe quel endroit.
Caractéristiques:
- Switch industriel non administrable
- 4 ports 10/100Mbits
- 2 ports fibre 100Base-FX
- Matrice de commutation: 1.2Gbps
- Type de fibre: multimode avec connecteur SC
- Distance max.: 2km
- Alimentation redondante par bornier
- Attention: alimentation éléctrique 12/48V DC non incluse
- Puissance: 12 Watts
- Boîtier aluminium IP30
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Certifié Classe I, division 2 (Hazardous locations)*
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 32x87.8x135mm
- Manuel sur CD-ROM
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


