Non retournable

Konni - Planet Switch Indus 5 ports 100Mbits dont 4 PoE AT 120W - ISW-504PT

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711213688829

Réf. Sonepar

04512368882

Réf. Fournisseur

ISW-504PT

Marque

Konni

Planet Commutateur Ethernet industriel 5 ports 10/100TX avec 4 ports PoE+ 802.3at - Une solution d'alimentation PoE+ complète et parfaite, idéale pour les environnements difficiles.

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch industriel non administrable
  • 5 ports 10/100Mbits dont 4 PoE 802.3af/at
  • PoE: jusqu'a 120W avec alim en 48V
  • Matrice de commutation: 1Gbps
  • Alimentation redondante par bornier
  • Attention: alimentation éléctrique 12/48V DC non incluse
  • Boîtier aluminium IP40
  • Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
  • Kit de montage sur rail inclus
  • Dimensions: 50 x 85.1 x 135mm


Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP