Non retournable

Konni - Planet Switch Indus 5 ports Giga compact - IGS-500T

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711605283229

Réf. Sonepar

04512528322

Réf. Fournisseur

IGS-500T

Marque

Konni

Planet Switch RAIL DIN non administrable avec 5 ports Gigabit RJ45. Conçu pour les petits réseaux industriels. Alimentation non incluse (voir accessoires).

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch industriel non administrable
  • Interfaces:
    • 5 x ports Gigabit
    • Backplane : 10 Gbps
    • Alimentation redondante par bornier
    • Attention: alimentation électrique 12/48V DC non incluse
    • Consommation: 3.6W
    • Protection Ethernet ESD et EFT
    • Boîtier : aluminium IP30 (résiste aux chocs et vibrations)
    • Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
    • Kit de montage sur rail inclus
    • Dimensions: 104 x 70 x 30 mm


    Quelques mots du fabricant :

    Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP