Konni - Planet Switch Indus compact 5 ports 100Mbits - ISW-500T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605282796
Réf. Sonepar
04512528279
Réf. Fournisseur
ISW-500T
Marque
Konni
Planet Commutateur Ethernet compact industriel 5 ports 10/100TX - Format compact pour plus de praticité et de commodité
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch industriel non administrable
- 5 ports 10/100Mbits
- Matrice de commutation: 1Gbps
- Alimentation redondante par bornier
- Attention: alimentation électrique 12/48V DC non incluse
- Consommation: 2 Watts
- Boîtier aluminium IP30
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 32x87x135mm
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


