Konni - Planet Switch Indus IP67 8 ports 100Mbits PoE af 120W - ISW-808PT-M12A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
04512000588
Réf. Fournisseur
ISW-808PT-M12A
Marque
Konni
Planet Commutateur industriel PoE+ 8 ports 10/100TX M12 802.3at - Transmission fiable de données et alimentation par Ethernet
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch industriel non administrable
- Interfaces:
- 8 x ports 10/100 Mbps M12
- 1 x port M23 pour l'alimentation
- Backplane : 1.6 Gbps
- PoE:
- Norme: 802.3 at
- Budget
- 180 watts@48-56V DC input
- 120 watts@24~48V DC input
- 60 watts@12~23V DC input
- Boitier IP50 métal
- Montage Rail-DIN / mural
- Dimension: 132 x 75 x 160 mm
- Alimentation via M23
- Dual 12-56 V DC
- Consommation: 197 W
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, EDOX KONNI est reconnu comme un distributeur leader des solutions réseau, sécurité et téléphonie sur IP


